O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 062209 GAMB. INCAND.60W IP20 24V 10 M
Ref. fabricante 062209
Ref. Sonepar 902478
EAN 3245060622091
Especificações essenciais
- Adequado para número de lâmpadas: -
- Altura/profundidade: -
- Apropriado para a potência da lâmpada: -
- Classe de eficiência energética da lâmpada fornecida e substituível: -
- Classe de eficiência energética da lâmpada integrada: -
- Classe de eficiência energética mais elevada da lâmpada substituível: -
- Classe de eficiência energética menos elevada da lâmpada substituível: -
- Classe de proteção: -
- Com cabo de conexão e tomada: Sim
- Com difusor de proteção: -
- Com fonte de luz: -
- Com interruptor: Não
- Com tomada CEE: Não
- Comprimento: 285
- Cor da luz: -
- Diâmetro: -
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Índice de restituição de cor CRI: -
- Largura: 102
- Potência máx. do sistema: -
- Temperatura de cor: -
- Tensão nominal: 24
- Tipo de lâmpada: Outro
- Tipo de tensão: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade