O produto foi adicionado com sucesso.
Telemecanique - Interruptor de posição xcmd - êmbolo rolo aço - 1nc+1no - snap - 3 m
Ref. fabricante XCMD2102L3
Ref. Sonepar 223880
EAN 3389110301113
Especificações essenciais
- Abertura forçada: Sim
- Acabamento da conexão elétrica: Com cabo pré-montado
- Adequado para funções de segurança: Não
- Alinhamento do elemento de controlo: Came do rolo em linha reta
- Altura do sensor: 50
- Categoria de segurança contra explosão de gás: Nenhum
- Categoria de segurança contra explosão para poeira: Nenhum
- Com indicação de estado: Não
- Comprimento do sensor: 16
- Corrente nominal de operação em AC-15, 125 V: -
- Corrente nominal de operação em AC-15, 24 V: -
- Corrente nominal de operação em DC-13, 125 V: -
- Corrente nominal de operação em DC-13, 24 V: -
- Corrente nominal de operação Ie em AC-15, 230 V: 1.5
- Corrente nominal de operação Ie em DC-13, 230 V: 0.1
- Função de comutação: Interruptor de interrupção rápida
- Função de comutação de encaixe: Não
- Grau de proteção (IP): IP66/IP67
- Grau de proteção (NEMA): -
- Material do corpo: Metal
- Número de contatos auxiliares de segurança: 0
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 1
- Número de contatos como inversores: 0
- Revestimento da estrutura: Outro
- Saída eletrónica: Não
- Sensor de diâmetro: -
- Sensor de largura: 30
- Temperatura ambiente durante a operação: -25
- Tipo de construção doinvólucro: Outro
- Tipo de elemento de controlo: Came do rolo
- Tipo de interface: Nenhum
- Tipo de interface para comunicação de segurança: Nenhum
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante XZCR1512041C1Ref. Sonepar 217834
-
Ref. fabricante XUBLAPCNM12RRef. Sonepar 223882
-
Ref. fabricante XZCR1511041C2Ref. Sonepar 223889
-
Ref. fabricante XZCR1511040A1Ref. Sonepar 224290