O produto foi adicionado com sucesso.
Telemecanique - Cabo de ligação- m12 macho, recto 4 pinos - m12 fêmea, recto 4 pinos - cabo 2 m
Ref. fabricante XZCR1511041C2
Ref. Sonepar 223889
EAN 3389110762495
Especificações essenciais
- Blindado: Não
- Com indicação LED: Não
- Comprimento do cabo: 2
- Cor da bainha do cabo: Outro
- Corrente nominal: 4
- Grau de proteção (IP): Outro
- Livre de halogéneo: Não
- Material da superfície de contato: Outro
- Material de contato do corpo base: Outro
- Material do revestimento do cabo: PUR (poliuretano)
- Número de pólos: 4
- Posicionamento da alimentação do cabo, do lado da caixa: Direito
- Posicionamento da alimentação do cabo, do lado do campo: Direito
- Resistência de continuidade: 5000
- Temperatura exterior do cabo permitida durante a cableagem/manuseamento: -5
- Temperatura exterior do cabo permitida sem vibração após a cableagem: -35
- Tensão nominal: 250
- Tipo de cabo: Multi-condutor
- Tipo de conexão elétrica, do lado da caixa: M12
- Tipo de conexão elétrica, do lado do campo: M12
- Tipo de contato do lado da caixa: Fêmea (jack)
- Tipo de contato por ficha, do lado do campo: Macho (ficha)
- Vulcanizar: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante XZCR1512041C1Ref. Sonepar 217834
-
Ref. fabricante XCMD2102L3Ref. Sonepar 223880
-
Ref. fabricante XUBLAPCNM12RRef. Sonepar 223882
-
Ref. fabricante XZCR1511040A1Ref. Sonepar 224290