O produto foi adicionado com sucesso.
Fluke - FLUKE T150 VERIF ELE C/DIS/OHM
Ref. fabricante 4016977
Ref. Sonepar 522166
EAN 0095969599702
Especificações essenciais
- Carga base interna: Sim
- Carga comutável: Sim
- Categoria do circuito de medição: CAT IV
- Comprimento: 260
- Comprimento da lâmina: 16
- Deteção de tensão sem contato: Não
- Faixa de medição de tensão: 6
- Faixa de teste de resistência: 0
- Fonte de alimentação: Bateria não recarregável
- Iluminação dos pontos de medição: Sim
- Indicação de continuidade: Óptico/acústico
- Indicação de fase monopolar: Sim
- Indicação de tensão: LED/LCD
- Indicação do sentido do campo de rotação: Sim
- Largura da lâmina: 2
- Medição de resistência: 1999
- Memória de valor instantâneo: Sim
- Proteção das extremidades da sonda: Sim
- Retroiluminação de ecrã de cristais líquidos: Sim
- Teste de continuidade: Sim
- Tipo de teste: 2 pólos
- Utilizável em caso de precipitação: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade