O produto foi adicionado com sucesso.
Fluke - FLK2AC901000V5PK DET90-1000 5U
Ref. fabricante 3807937
Ref. Sonepar 501218
EAN 0095969564441
Especificações essenciais
- Carga base interna: Não
- Carga comutável: Não
- Categoria do circuito de medição: CAT IV
- Comprimento: 153
- Comprimento da lâmina: 9
- Deteção de tensão sem contato: Sim
- Faixa de medição de tensão: 90
- Faixa de teste de resistência: -
- Fonte de alimentação: Bateria não recarregável
- Iluminação dos pontos de medição: Não
- Indicação de continuidade: -
- Indicação de fase monopolar: Sim
- Indicação de tensão: LED
- Indicação do sentido do campo de rotação: Não
- Largura da lâmina: 5
- Medição de resistência: -
- Memória de valor instantâneo: Não
- Proteção das extremidades da sonda: Não
- Retroiluminação de ecrã de cristais líquidos: Não
- Teste de continuidade: Não
- Tipo de teste: 1 pólo
- Utilizável em caso de precipitação: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade