O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Carga base interna: Sim
- Carga comutável: Sim
- Categoria do circuito de medição: CAT IV
- Comprimento: 260
- Comprimento da lâmina: 16
- Deteção de tensão sem contato: Não
- Faixa de medição de tensão: 12
- Faixa de teste de resistência: 0
- Fonte de alimentação: Bateria não recarregável
- Iluminação dos pontos de medição: Sim
- Indicação de continuidade: Óptico/acústico
- Indicação de fase monopolar: Sim
- Indicação de tensão: LED
- Indicação do sentido do campo de rotação: Sim
- Largura da lâmina: 2
- Medição de resistência: -
- Memória de valor instantâneo: Não
- Proteção das extremidades da sonda: Sim
- Retroiluminação de ecrã de cristais líquidos: Não
- Teste de continuidade: Sim
- Tipo de teste: 2 pólos
- Utilizável em caso de precipitação: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade