O produto foi adicionado com sucesso.
        Especificações essenciais
- Codificação de grupos de frequência e pulso: Não
 - Consola analógica de gráfico de barras: Não
 - Corrente de saída 0 mA ... 24 mA: Sim
 - Dissipador de menor resolução: 0,001 mA
 - Dissipador de potência (simulador de transmissor) 0 mA ... 24 mA: Sim
 - Elemento térmico RTD: Não
 - Elemento térmico RTD Ni100: Não
 - Elemento térmico RTD Ni1000: Não
 - Elemento térmico RTD Pt100: Não
 - Elemento térmico RTD Pt1000: Não
 - Elemento térmico tipo B: Não
 - Elemento térmico tipo E: Não
 - Elemento térmico tipo J: Não
 - Elemento térmico tipo K: Não
 - Elemento térmico tipo L: Não
 - Elemento térmico tipo N: Não
 - Elemento térmico tipo R: Não
 - Elemento térmico tipo S: Não
 - Elemento térmico tipo T: Não
 - Elemento térmico tipo U: Não
 - Exibição múltipla: Sim
 - Faixa de medição da resistência máx.: -
 - Faixa de medição de máx. CA: -
 - Faixa de medição de máx. DC: 0.024
 - Faixa de medição do max. DC: -
 - Função de rampa e escada: Sim
 - Indicação: Digital
 - Interface: Não
 - Máx. frequência: -
 - Medição de pressão: Não
 - Medição de True RMS: -
 - Medição e codificação simultâneas: Sim
 - Memória de valor medido: Não
 - Menor resolução, corrente CA: -
 - Menor resolução, corrente DC: 1 µA
 - Menor resolução, resistência: -
 - Menor resolução, tensão CA: -
 - Menor resolução, tensão DC: -
 - Número de canais: 1
 - Pressão (bomba de pressão externa): -
 - Resistência: Não
 - Saída atual de menor resolução: 0,001 mA
 - Saída de tensão 0 mV ... 100 mV: Não
 - Saída de tensão 0 V ... +/- 300 mV: Não
 - Saída de tensão 0 V ... 10 V: Não
 - Saída de tensão 0 V ... 15 V: Não
 - Saída de tensão 0 V ... 3 V: Não
 - Saída de tensão de resolução mais baixa: -
 - Software de calibração: Falso
 - Transmissor de resistência max.: -
 
Condicionantes
- 
                                        
Min. 1 unidade