O produto foi adicionado com sucesso.
Fluke - 2097005 I410 KIT SONDA CORRENT
Ref. fabricante 2097005
Ref. Sonepar 500312
EAN 0095969241847
Especificações essenciais
- Abertura da pinça: 30
- Acabamento do adaptador para conectar a um multímetro: Sim
- Categoria do circuito de medição: CAT III
- Com medição de temperatura: Não
- Consola analógica de gráfico de barras: -
- Exibição múltipla: -
- Faixa de medição de resistência: Não
- Grau de proteção (IP): -
- Indicação: -
- Interface: Não
- Intervalo de medição atual, CA: 0.5
- Intervalo de medição atual, CC: 0.5
- Medição de capacitância: Não
- Medição de corrente de fuga: Não
- Medição de frequência: Não
- Medição de potência: Não
- Medição de tensão, CA: Não
- Medição de tensão, CC: Não
- Medição de True RMS: -
- Medição em cabos com condutor de retorno: Não
- Medição harmónicas: Não
- Seleção de intervalo de medição: Manual
- Tensão máxima categoria do circuito de medição: 600
- Teste de continuidade: Não
- Tipo de corrente: Corrente contínua/alternada
Condicionantes
-
Min. 1 unidade