O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Codificação de grupos de frequência e pulso: Não
- Consola analógica de gráfico de barras: Não
- Corrente de saída 0 mA ... 24 mA: Sim
- Dissipador de menor resolução: 0,001 mA
- Dissipador de potência (simulador de transmissor) 0 mA ... 24 mA: Sim
- Elemento térmico RTD: Não
- Elemento térmico RTD Ni100: Não
- Elemento térmico RTD Ni1000: Não
- Elemento térmico RTD Pt100: Não
- Elemento térmico RTD Pt1000: Não
- Elemento térmico tipo B: Não
- Elemento térmico tipo E: Não
- Elemento térmico tipo J: Não
- Elemento térmico tipo K: Não
- Elemento térmico tipo L: Não
- Elemento térmico tipo N: Não
- Elemento térmico tipo R: Não
- Elemento térmico tipo S: Não
- Elemento térmico tipo T: Não
- Elemento térmico tipo U: Não
- Exibição múltipla: Sim
- Faixa de medição da resistência máx.: -
- Faixa de medição de máx. CA: -
- Faixa de medição de máx. DC: 0.024
- Faixa de medição do max. DC: -
- Função de rampa e escada: Sim
- Indicação: Digital
- Interface: Não
- Máx. frequência: -
- Medição de pressão: Não
- Medição de True RMS: -
- Medição e codificação simultâneas: Sim
- Memória de valor medido: Não
- Menor resolução, corrente CA: -
- Menor resolução, corrente DC: 1 µA
- Menor resolução, resistência: -
- Menor resolução, tensão CA: -
- Menor resolução, tensão DC: -
- Número de canais: 1
- Pressão (bomba de pressão externa): -
- Resistência: Não
- Saída atual de menor resolução: 0,001 mA
- Saída de tensão 0 mV ... 100 mV: Não
- Saída de tensão 0 V ... +/- 300 mV: Não
- Saída de tensão 0 V ... 10 V: Não
- Saída de tensão 0 V ... 15 V: Não
- Saída de tensão 0 V ... 3 V: Não
- Saída de tensão de resolução mais baixa: -
- Software de calibração: Falso
- Transmissor de resistência max.: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade