O produto foi adicionado com sucesso.
Ferramentas e Proteção Individual
Aparelhos Portáteis de Medição
Fluke - FLUKE 289 MULT TRMS

Fluke - FLUKE 289 MULT TRMS

Ref. fabricante 3947801
Ref. Sonepar 521212
EAN 0095969586689

Especificações essenciais

  • Acabamento antideflagrante: Não
  • Análise de harmónicas/qualidade de energia: Não
  • Armazenamento de valor mínimo: Sim
  • Categoria do circuito de medição: CAT IV
  • Com medição de temperatura: Sim
  • Com medição em decibéis (dB): Sim
  • Consola analógica de gráfico de barras: Sim
  • Disjuntor automático: Não
  • Exibição múltipla: Sim
  • Faixa de medição da frequência, máx.: 999.99
  • Faixa de medição da resistência de isolamento: -
  • Faixa de medição da resistência máx.: 500
  • Faixa de medição de máx.: 100000
  • Faixa de medição de máx. CA: 10
  • Faixa de medição de máx. DC: 10
  • Faixa de medição de temperatura máx.: 1350
  • Faixa de medição do max. CA: 1000
  • Faixa de medição do max. DC: 1000
  • Gráficos de barras analógicos/logarítmicos: Sim
  • Grau de proteção (IP): -
  • Indicação: Digital
  • Interface: Sim
  • Interface Bluetooth: Não
  • Interface Infra vermelhos (IR): Sim
  • Medição de capacitância: Sim
  • Medição de condutividade: Sim
  • Medição de frequência: Sim
  • Medição de indutância: Não
  • Medição de miliohm com técnica de 4 fios (conexão Kelvin): Não
  • Medição de potência e energia: Não
  • Medição de temperatura: Sim
  • Medição de temperatura RTD: Não
  • Medição de temperatura TC: Sim
  • Medição de True RMS: Sim
  • Medição de valor relativo: Sim
  • Medição de velocidade rotacional: Não
  • Medição do comprimento do cabo: Não
  • Medições do ciclo de trabalho: Sim
  • Memória de valor de pico: Sim
  • Memória de valor instantâneo: Sim
  • Memória de valor medido: Sim
  • Menor resolução, capacitância: Outro
  • Menor resolução, corrente CA: 0,01 µA
  • Menor resolução, corrente DC: 0,01 µA
  • Menor resolução, frequência: 0,001 Hz
  • Menor resolução, resistência: 0,001 Ohm
  • Menor resolução, temperatura: 0,1° C
  • Menor resolução, tensão CA: 0,001 mV
  • Menor resolução, tensão DC: 0,001 mV
  • Seleção de intervalo de medição: Manual/automático
  • Tensão máxima categoria do circuito de medição: 600
  • Tensão nominal de teste 10 V: Não
  • Tensão nominal de teste 100 V: Não
  • Tensão nominal de teste 1000 V: Não
  • Tensão nominal de teste 250 V: Não
  • Tensão nominal de teste 50 V: Não
  • Tensão nominal de teste 500 V: Não
  • Teste de continuidade: Sim
  • Teste de continuidade/teste de díodo: Sim
  • Teste de simetria de cabos para conexões de dois fios a-b-E: Não
  • Valor máximo de armazenamento: Sim

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades