O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Acabamento antideflagrante: Não
- Análise de harmónicas/qualidade de energia: Não
- Armazenamento de valor mínimo: Sim
- Categoria do circuito de medição: CAT III
- Com medição de temperatura: Não
- Com medição em decibéis (dB): Não
- Consola analógica de gráfico de barras: Sim
- Disjuntor automático: Não
- Exibição múltipla: Não
- Faixa de medição da frequência, máx.: -
- Faixa de medição da resistência de isolamento: -
- Faixa de medição da resistência máx.: 0.06
- Faixa de medição de máx.: 9999
- Faixa de medição de máx. CA: -
- Faixa de medição de máx. DC: -
- Faixa de medição de temperatura máx.: -
- Faixa de medição do max. CA: 600
- Faixa de medição do max. DC: 600
- Gráficos de barras analógicos/logarítmicos: Sim
- Grau de proteção (IP): IP42
- Indicação: Digital
- Interface: Não
- Interface Bluetooth: Não
- Interface Infra vermelhos (IR): Não
- Medição de capacitância: Sim
- Medição de condutividade: Não
- Medição de frequência: Não
- Medição de indutância: Não
- Medição de miliohm com técnica de 4 fios (conexão Kelvin): Não
- Medição de potência e energia: Não
- Medição de temperatura: Não
- Medição de temperatura RTD: Não
- Medição de temperatura TC: Não
- Medição de True RMS: Sim
- Medição de valor relativo: Não
- Medição de velocidade rotacional: Não
- Medição do comprimento do cabo: Não
- Medições do ciclo de trabalho: Não
- Memória de valor de pico: Não
- Memória de valor instantâneo: Sim
- Memória de valor medido: Não
- Menor resolução, capacitância: 0,001 µF
- Menor resolução, corrente CA: -
- Menor resolução, corrente DC: -
- Menor resolução, frequência: -
- Menor resolução, resistência: 0,1 Ohm
- Menor resolução, temperatura: -
- Menor resolução, tensão CA: 0,1 mV
- Menor resolução, tensão DC: 0,1 mV
- Seleção de intervalo de medição: Manual/automático
- Tensão máxima categoria do circuito de medição: 600
- Tensão nominal de teste 10 V: Não
- Tensão nominal de teste 100 V: Não
- Tensão nominal de teste 1000 V: Não
- Tensão nominal de teste 250 V: Não
- Tensão nominal de teste 50 V: Não
- Tensão nominal de teste 500 V: Não
- Teste de continuidade: Sim
- Teste de continuidade/teste de díodo: Sim
- Teste de simetria de cabos para conexões de dois fios a-b-E: Não
- Valor máximo de armazenamento: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade