O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 9423580000 MULT DIGITAL MOD. 1
Ref. fabricante 9423580000
Ref. Sonepar 521141
EAN 4032248406142
Especificações essenciais
- Análise de harmónicas/qualidade de energia: -
- Armazenamento de valor mínimo: -
- Categoria do circuito de medição: -
- Com medição em decibéis (dB): -
- Consola analógica de gráfico de barras: -
- Disjuntor automático: -
- Exibição múltipla: -
- Faixa de medição da frequência, máx.: -
- Faixa de medição da resistência de isolamento: -
- Faixa de medição da resistência máx.: -
- Faixa de medição de máx.: -
- Faixa de medição de máx. CA: -
- Faixa de medição de máx. DC: -
- Faixa de medição de temperatura máx.: -
- Faixa de medição do max. CA: -
- Faixa de medição do max. DC: -
- Gráficos de barras analógicos/logarítmicos: -
- Indicação: -
- Interface: -
- Interface Bluetooth: -
- Interface Infra vermelhos (IR): -
- Medição de capacitância: -
- Medição de condutividade: -
- Medição de frequência: -
- Medição de indutância: -
- Medição de miliohm com técnica de 4 fios (conexão Kelvin): -
- Medição de potência e energia: -
- Medição de temperatura: -
- Medição de temperatura RTD: -
- Medição de temperatura TC: -
- Medição de True RMS: -
- Medição de valor relativo: -
- Medição de velocidade rotacional: -
- Medição do comprimento do cabo: -
- Medições do ciclo de trabalho: -
- Memória de valor de pico: -
- Memória de valor instantâneo: -
- Memória de valor medido: -
- Menor resolução, capacitância: -
- Menor resolução, corrente CA: -
- Menor resolução, corrente DC: -
- Menor resolução, frequência: -
- Menor resolução, resistência: -
- Menor resolução, temperatura: -
- Menor resolução, tensão CA: -
- Menor resolução, tensão DC: -
- Seleção de intervalo de medição: -
- Tensão máxima categoria do circuito de medição: -
- Tensão nominal de teste 10 V: -
- Tensão nominal de teste 100 V: -
- Tensão nominal de teste 1000 V: -
- Tensão nominal de teste 250 V: -
- Tensão nominal de teste 50 V: -
- Tensão nominal de teste 500 V: -
- Teste de continuidade: -
- Teste de continuidade/teste de díodo: -
- Teste de simetria de cabos para conexões de dois fios a-b-E: -
- Valor máximo de armazenamento: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade