O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Back-UPS Pro Redutora do Consumo de Energia 1200, 230V, Schuko
Ref. fabricante BR1200G-GR
Ref. Sonepar 101001
EAN 0731304286837
Especificações essenciais
- Adequado para gestão de rede: Não
- Altura: 301
- Com interface de comunicação RS-232: Sim
- Conexão de entrada: Contato de proteção (SCHUKO)
- Contato livre de potencial: -
- Distorção de tensão max. na saída (carga linear): -
- Eficiência geral: -
- Eficiência no modo económico: -
- Fator de potência de saída: 0.6
- Frequência primária: 50
- Frequência secundária: 50
- Função de corte automático: Não
- Interface USB: Sim
- Largura: 112
- Modular: Não
- Número de conexões de saída C13: 0
- Número de conexões de saída C19: 0
- Número de conexões de saída com contato de proteção (SCHUKO): 6
- Número de conexões de saída conexão fixa: 0
- Número de fases primárias: 1
- Número de fases secundárias: 1
- Peso: 13
- Potência aparente de saída: 1200
- Potência efetiva de saída: 720
- Profundidade: 380
- SNMP: Não
- Tecnologia USV: Linha interativa
- Tempo de ligação a plena carga: 5.24
- Tensão de entrada: 230
- Tensão de saída: 230
- Tipo de construção: Modelo de pé livre
- Tipo de interface: USB
- Tipo de tensão: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante PM5-GRRef. Sonepar 220154