O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Modicon Unmanaged Switch - 5 ports for copper
Ref. fabricante MCSESU053FN0
Ref. Sonepar 226853
EAN 3606481029546
Especificações essenciais
- Altura: 102
- Camada 2: Sim
- Camada 3: Não
- Consumo máximo de energia: 1.3
- Ethernet: Sim
- Fonte de energia redundante: Não
- Gerível: Não
- Grau de proteção (IP): IP30
- Largura: 26
- Máx. Potência PoE: 0
- Método de montagem: Calha DIN (perfil de cartola)
- Número de outras portas: 0
- Número de portas 10 Gbps RJ45: 0
- Número de portas 10/100 Mbps M12: 0
- Número de portas 10/100 Mbps RJ45: 5
- Número de portas 10/100/1000 Mbps RJ45: 0
- Número de portas 100 GBit Mini GBIC: 0
- Número de portas 100 Mbps SC: 0
- Número de portas 100 Mbps ST: 0
- Número de portas 100/1000 Mbps Mini GBIC: 0
- Número de portas 1000 Mbps GBIC: 0
- Número de portas 1000 Mbps Mini GBIC: 0
- Número de portas 1000 Mbps POF: 0
- Número de portas 1000 Mbps RJ45: 0
- Número de portas 1000 Mbps SC (LX): 0
- Número de portas 1000 Mbps SC (SX): 0
- Número de portas combinadas RJ45/Mini GBIC: 0
- Número de portas Mini GBIC de 10 Gbps: 0
- Número de portas Mini GBIC de 40 Gbps: 0
- Número de portas PoE: 0
- Número de portas POF de 100 Mbps: 0
- Número de slots do módulo: 0
- Número máx. interruptores empilháveis: 0
- Poder sobre Ethernet: Outro
- Profundidade: 79
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante TCSMCN3M4M3S2Ref. Sonepar 220043
-
Ref. fabricante MCSESU083F2CU0Ref. Sonepar 236239
-
Ref. fabricante MCSESU053F1CU0Ref. Sonepar 236240
-
Ref. fabricante MCSESU083F2CS0Ref. Sonepar 236241
-
Ref. fabricante MCSESU083FN0Ref. Sonepar 204034