O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Especificações essenciais
- Altura: 44.5
- Camada 2: Sim
- Camada 3: Não
- Ethernet: Sim
- Gerível: -
- Grau de proteção (IP): IP2X
- Largura: 210
- Máx. Potência PoE: 65
- Método de montagem: Tipo de mesa
- Número de outras portas: 1
- Número de portas 10 Gbps RJ45: 0
- Número de portas 10/100 Mbps M12: 0
- Número de portas 10/100 Mbps RJ45: 0
- Número de portas 10/100/1000 Mbps RJ45: 5
- Número de portas 100 GBit Mini GBIC: 0
- Número de portas 100 Mbps SC: 0
- Número de portas 100 Mbps ST: 0
- Número de portas 100/1000 Mbps Mini GBIC: 0
- Número de portas 1000 Mbps GBIC: 0
- Número de portas 1000 Mbps Mini GBIC: 0
- Número de portas 1000 Mbps POF: 0
- Número de portas 1000 Mbps RJ45: 0
- Número de portas 1000 Mbps SC (LX): 0
- Número de portas 1000 Mbps SC (SX): 0
- Número de portas combinadas RJ45/Mini GBIC: 0
- Número de portas Mini GBIC de 10 Gbps: 0
- Número de portas Mini GBIC de 40 Gbps: 0
- Número de portas PoE: 4
- Número de portas POF de 100 Mbps: 0
- Número de slots do módulo: -
- Número máx. interruptores empilháveis: -
- Poder sobre Ethernet: 802.3 em (PoE +)
- Profundidade: 138
Condicionantes
-
Min. 1 unidade