O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 646756 ARMARIO VDI LINKEO2 33U
Ref. fabricante 646756
Ref. Sonepar 005211
EAN 3414971001534
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Revestimento em pó
- Altura: 1626
- Com base: Não
- Com gestão vertical de cabos: Não
- Com ligação à terra: Sim
- Com parede lateral: Sim
- Com placa de teto: Sim
- Com porta da frente: Sim
- Com porta de vidro: Sim
- Com porta traseira: Não
- Cor: Cinzento
- Desmontável: Sim
- Espaçamento modular: 482,6 mm (19 pol.)
- Grau de proteção (IP): IP20
- Grau de proteção (NEMA): Outro
- Largura: 810
- Material: Aço
- Material da porta da frente: Vidro
- Material da porta traseira: -
- Máx. Capacidade de carga: 400
- Modelo: Com moldura permanente
- Nível de montagem: Frente
- Número de portas: 1
- Número de unidades de altura: 33
- Número RAL: 7016
- Profundidade: 830
- Sistema de bloqueio da porta frontal: Um ponto
- Sistema de bloqueio da porta traseira: -
- Tipo de perfil da calha: Manivela
- Tipo de ventilação: Nenhum
Condicionantes
-
Min. 1 unidade