O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 032746 DUPLICADOR RJ45 EM 2RJ12
Ref. fabricante 032746
Ref. Sonepar 004640
EAN 3245060327460
Especificações essenciais
- Adequado para número de conectores: 2
- Alívio de tensão separado: Não
- Altura do dispositivo: -
- BUS blindados: Não
- Caixa blindada: Não
- Caixa de piso/sub-piso: -
- Categoria: 5E
- Codificação mecânica: -
- Código de cores: -
- Com bus/acopladores: -
- Com espaço para etiqueta: Não
- Com resistência terminal: -
- Com tampa protetora contra pó: Não
- Cor: Outro
- Design adequado: Não
- Direção de saída: Direito
- Encastrado: -
- Grau de proteção (IP): -
- Instalação embutida: Não
- Largura do dispositivo: -
- Ligação à terra separada: Não
- Montagem em superfície: Não
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número RAL: -
- Profundidade do dispositivo: -
- Resistência terminal: -
- Sistema de montagem: Outro
- Tipo de conector: RJ45 8 (8)
- Tipo de conexão: Outro
- Tipo de conexão de blindagem: Nenhum
- Tipo de fixação: Rápido
- Tubo instalação: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade