O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 646201 QUAD LINKEO2 19 P. 9U 600*400
Ref. fabricante 646201
Ref. Sonepar 004935
EAN 3414970967787
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Revestimento em pó
- Altura: 492
- Com ligação à terra: Sim
- Com parede lateral: Sim
- Com placa de teto: Sim
- Com porta da frente: Sim
- Cor: Cinzento
- Desmontável: Sim
- Espaçamento modular: 482,6 mm (19 pol.)
- Grau de proteção (IP): IP20
- Grau de proteção (NEMA): Outro
- Largura: 605
- Material: Aço
- Máx. Capacidade de carga: 27
- Modelo: Com moldura permanente
- Nível de montagem: Frente
- Número de portas: 1
- Número de unidades de altura: 9
- Número RAL: 7016
- Profundidade: 454
- Tipo de perfil da calha: Em forma de L
- Tipo de ventilação: Passiva
Condicionantes
-
Min. 1 unidade