O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Redes Informáticas
Bastidores e Acessórios
Legrand - 046490 GAVETA VENTIL.19 PROF 800/100

Legrand - 046490 GAVETA VENTIL.19 PROF 800/100

Ref. fabricante 046490
Ref. Sonepar 004773
EAN 3245060464905

Especificações essenciais

  • Adequado para montagem em rack de 19 polegadas: Sim
  • Altura: 43
  • Com difusor de proteção: -
  • Com filtro: Não
  • Construção em parede: Não
  • Construído como ventilador deslizante: Não
  • Cor: Preto
  • Emissão de ruído: -
  • Fluxo de volume, soprando livre: 360
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Grau de proteção (NEMA): -
  • Largura: 482
  • Método de montagem: Montagem por parafuso
  • Número de ventiladores: 4
  • Número RAL: 9005
  • Potência nominal: 72
  • Profundidade: 300
  • Tensão de operação CA 60 Hz: 230
  • Tensão de operação DC: -
  • Tensão de operação de 50 Hz CA: 230
  • Tipo de tensão: AC
  • Ventilador de circulação: Sim
  • Ventilador de teto: Não
  • Versão EMC: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades