O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 046487 PLACA 19 3U - 2 VENTILADORES
Ref. fabricante 046487
Ref. Sonepar 004771
EAN 3245060464875
Especificações essenciais
- Adequado para montagem em rack de 19 polegadas: Sim
- Altura: 133
- Com difusor de proteção: -
- Com filtro: Não
- Construção em parede: Não
- Construído como ventilador deslizante: Não
- Cor: Cinzento
- Emissão de ruído: -
- Fluxo de volume, soprando livre: 180
- Grau de proteção (IP): Outro
- Grau de proteção (NEMA): -
- Largura: 482
- Método de montagem: Montagem por parafuso
- Número de ventiladores: 2
- Número RAL: 7016
- Potência nominal: 36
- Profundidade: 45
- Tensão de operação CA 60 Hz: 230
- Tensão de operação DC: -
- Tensão de operação de 50 Hz CA: 230
- Tipo de tensão: AC
- Ventilador de circulação: Sim
- Ventilador de teto: Sim
- Versão EMC: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade