O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 046407 RACK 19 ALTA DENS. 45U P.413MM
Ref. fabricante 046407
Ref. Sonepar 004741
EAN 3245060464073
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Revestimento em pó
- Altura: 2185
- Com base: Não
- Com gestão vertical de cabos: Não
- Com ligação à terra: Sim
- Com parede lateral: Não
- Com placa de teto: Não
- Com porta da frente: Não
- Com porta de vidro: Não
- Com porta traseira: Não
- Cor: Preto
- Desmontável: Sim
- Espaçamento modular: 482,6 mm (19 pol.)
- Grau de proteção (IP): IP00
- Grau de proteção (NEMA): Outro
- Largura: 604
- Material: Alumínio
- Material da porta da frente: Outro
- Material da porta traseira: -
- Máx. Capacidade de carga: 675
- Modelo: Com moldura permanente
- Nível de montagem: Nenhum
- Número de portas: 0
- Número de unidades de altura: 45
- Número RAL: 9005
- Profundidade: 667
- Sistema de bloqueio da porta frontal: Nenhum
- Sistema de bloqueio da porta traseira: -
- Tipo de perfil da calha: Manivela
- Tipo de ventilação: Nenhum
Condicionantes
-
Min. 1 unidade