O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 046395 RACK 19 42U 2 MONTANTES
Ref. fabricante 046395
Ref. Sonepar 004737
EAN 3245060463953
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Revestimento em pó
- Altura: 1965
- Com base: Não
- Com gestão vertical de cabos: Não
- Com ligação à terra: Sim
- Com parede lateral: Não
- Com placa de teto: Não
- Com porta da frente: Não
- Com porta de vidro: Não
- Com porta traseira: Não
- Cor: Cinzento
- Desmontável: Sim
- Espaçamento modular: 482,6 mm (19 pol.)
- Grau de proteção (IP): IP00
- Grau de proteção (NEMA): Outro
- Largura: 550
- Material: Aço
- Material da porta da frente: Outro
- Material da porta traseira: -
- Máx. Capacidade de carga: 300
- Modelo: Com moldura permanente
- Nível de montagem: Frente
- Número de portas: 0
- Número de unidades de altura: 42
- Número RAL: 7035
- Profundidade: 640
- Sistema de bloqueio da porta frontal: Nenhum
- Sistema de bloqueio da porta traseira: -
- Tipo de perfil da calha: Manivela
- Tipo de ventilação: Passiva
Condicionantes
-
Min. 1 unidade