O produto foi adicionado com sucesso.
Legrand - 046260 VENTIL.230V QUADRO VDI 19PREM

Ref. fabricante 046260
Ref. Sonepar 004729
EAN 3245060462604
Especificações essenciais
- Adequado para montagem em rack de 19 polegadas: Não
- Altura: 39
- Com difusor de proteção: -
- Com filtro: Não
- Construção em parede: Não
- Construído como ventilador deslizante: Não
- Cor: Preto
- Emissão de ruído: -
- Fluxo de volume, soprando livre: 90
- Grau de proteção (IP): IP20
- Grau de proteção (NEMA): -
- Largura: 119
- Método de montagem: Montagem por parafuso
- Número de ventiladores: 1
- Número RAL: 9005
- Potência nominal: 22
- Profundidade: 119
- Tensão de operação CA 60 Hz: 230
- Tensão de operação DC: -
- Tensão de operação de 50 Hz CA: 230
- Tipo de tensão: AC
- Ventilador de circulação: Sim
- Ventilador de teto: Sim
- Versão EMC: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade