O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Galvanizado
- Altura: 748
- Com ligação à terra: Sim
- Com parede lateral: Não
- Com placa de teto: Não
- Com porta da frente: Não
- Cor: Aço inoxidável
- Desmontável: Sim
- Espaçamento modular: 482,6 mm (19 pol.)
- Grau de proteção (IP): IP00
- Grau de proteção (NEMA): Outro
- Largura: 741
- Material: Aço
- Máx. Capacidade de carga: 48
- Modelo: Outro
- Nível de montagem: Frente
- Número de portas: 0
- Número de unidades de altura: 16
- Número RAL: -
- Profundidade: 137
- Tipo de perfil da calha: Nenhum
- Tipo de ventilação: Nenhum
Condicionantes
-
Min. 1 unidade