O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1251580005 IEC6FP8LY0005M40M40
Ref. fabricante 1251580005
Ref. Sonepar 008865
EAN 4050118042931
Especificações essenciais
- Adequado para corrente guia de cabos: -
- Alavanca de bloqueio: -
- Atribuição de pinos: Outro
- Calibre-AWG: -
- Categoria: 6
- Comprimento: 0.5
- Conexão da caixa do ligador 1: Outro
- Conexão da caixa do ligador 2: Outro
- Construção de cabos: 4x2
- Cor da bainha externa: Amarelo
- Cor manga anti-torção: Amarelo
- Grau de proteção (IP): -
- Manga anti-torção: Nenhum
- Material da carcaça do conector de ligação 1: Plástico
- Material da carcaça do conector de ligação 2: Plástico
- Resistente a óleo (conforme EN 60811-404): -
- Retardante de chama: De acordo com EN 60332-3-24
- Sem halogénios (de acordo com a EN 60754-1/2): Sim
- Tipo de cabo: S/FTP
- Tipo de conexão do conector 1: RJ45 8 (8)
- Tipo de conexão do conector 2: RJ45 8 (8)
Condicionantes
-
Min. 1 unidade