O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 8898990000 IE-C5DS4VG-100
Ref. fabricante 8898990000
Ref. Sonepar 008804
EAN 4032248649358
Especificações essenciais
- Acidez da classe Euro de acordo com a EN 13501-6: -
- Armadura: Não
- Bainha de proteção: -
- Baixa emissão de fumos (de acordo com a BS EN 61034-2): -
- Baixa emissão de fumos (de acordo com a IEC 61034-2): -
- Cableagem: -
- Cabo com bloqueio longitudinal de água: -
- Cabo com proteção radial contra a água: -
- Calibre-AWG: -
- Categoria: 5
- Classe de desenvolvimento de fumaça conforme EN 13501-6: -
- Classe de reação ao fogo de acordo com a EN 13501-6: -
- Classe do condutor: Classe 2 - núcleo rígido com fio
- Cor da bainha externa: Verde
- Diâmetro do condutor: 6.7
- Diâmetro externo aprox.: 6.7
- Ecrã sobre a cableagem: -
- Ecrã sobre os elementos cableados: Fita + Trança
- Elemento cableado: Quadra
- Especificação do isolamento do condutor: Polietileno (PE)
- Especificação do material da bainha exterior: Outro
- Gotas/partículas de chamas da classe do euro de acordo com EN 13501-6: -
- Identificação do núcleo: Cor
- Instalação subterrânea: Não
- Integridade do circuito: -
- Integridade do isolamento de acordo com IEC 60331: -
- Material da bainha: PVC
- Material do isolamento do condutor: PVC
- Número de elementos de fiação: -
- Número de núcleos: 4
- Raio mín. de curvatura permitido, aplicação estacionária/instalação permanente: -
- Raio mín. de curvatura permitido, aplicação móvel com orientação forçada: -
- Raio mín. de curvatura permitido, aplicação móvel/movimento livre: -
- Resistente a óleo (conforme EN 60811-404): Sim
- Resistente a óleo (de acordo com a IEC 60811-404): -
- Retardante de chama: De acordo com IEC 60332-1-2
- Seção nominal do condutor: -
- Sem halogénios (de acordo com a EN 60754-1/2): -
- Sem halogénios (de acordo com a IEC 60754-2): -
- Superfície do condutor: Estanhado
- Temperatura exterior do cabo permitida durante a cableagem/manuseamento: -
- Temperatura exterior do cabo permitida sem vibração após a cableagem: -40
- Valor NVP: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade