O produto foi adicionado com sucesso.
Bticino - 318914 EASYKIT PLUS KIT DIN BT
Ref. fabricante 318914
Ref. Sonepar 405243
EAN 8005543732182
Especificações essenciais
- Ângulo de abertura da câmera: 95
- Câmera ajustável manual: Sim
- Com função de memória: Não
- Com função dia/noite: Não
- Com vídeo: Sim
- Compatível com aparelhos auditivos: Não
- Comunicação interna: Sim
- Cor da estação externa: Cinzento
- Cor da estação interna: Aço inoxidável
- Diagonal do ecrã: 177.8
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Sim
- Insonorizado: Não
- Mãos livres: Sim
- Material da estação externa: Alumínio
- Método de montagem estação externa: Montagem em superfície (gesso)
- Método de montagem estação interna: Montagem em superfície (gesso)
- Número de botões de chamada: 2
- Número de estações externas: 1
- Número de estações internas: 1
- Número máx. estações externas: 2
- Número máx. estações internas: 6
- Pode ser conectado ao smartphone: Sim
- Propriedade do sistema de imagem: Cor
- Sistema de imagem: PAL
- Técnica de instalação: 2 condutores
- Tela diagonal (polegadas): 7
- Zoom, função de panorâmica/inclinação: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade