O produto foi adicionado com sucesso.
Bticino - 364231 KIT AUDIO C100 A16M + L3000
Ref. fabricante 364231
Ref. Sonepar 401011
EAN 8005543631089
Especificações essenciais
- Ângulo de abertura da câmera: -
- Câmera ajustável manual: Não
- Com etiqueta de informação: Sim
- Com função de memória: Não
- Com função dia/noite: Sim
- Com vídeo: Não
- Compatível com aparelhos auditivos: Sim
- Comunicação interna: Não
- Cor da estação externa: Cinzento
- Cor da estação interna: Branco
- Diagonal do ecrã: -
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Sim
- Insonorizado: -
- Mãos livres: Não
- Material da estação externa: Alumínio
- Método de montagem estação externa: Montagem em superfície (gesso)
- Método de montagem estação interna: Montagem em superfície (gesso)
- Número de botões de chamada: -
- Número de estações externas: 1
- Número de estações internas: 1
- Número máx. estações externas: 16
- Número máx. estações internas: 2
- Pode ser conectado ao smartphone: Não
- Propriedade do sistema de imagem: -
- Sistema de imagem: PAL
- Técnica de instalação: Sistema bus
- Tela diagonal (polegadas): -
- Zoom, função de panorâmica/inclinação: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade