O produto foi adicionado com sucesso.
Urmet - 1096/312 CAM D AHD AF 2.8-12MM
Ref. fabricante 1096312
Ref. Sonepar 404533
EAN 8021156068883
Especificações essenciais
- Área de aplicação: Universal
- Com detector de movimento de vídeo: Não
- Com lâmpada de infravermelho: Sim
- Com lente: Sim
- Consumo de energia: 6.6
- Cor: Branco
- Diâmetro: 95
- Força de impacto: Nenhum
- Grau de proteção (IP): IP66
- Método de montagem: Parede/teto
- Modelo: Padrão (fixo)
- Número de pixels (Megapixel): 2
- Poder sobre Ethernet: Nenhum
- Propriedade do sistema de imagem: Infravemelho
- Proteção contra vandalismo: Não
- Sem fio: Não
- Sistema de imagem: PAL
- Tamanho focal: 2.8
- Tensão de alimentação: 12
- Tipo de interface: Nenhum
- Tipo de tensão: DC
- Transmissão: Análogo
Condicionantes
-
Min. 1 unidade