O produto foi adicionado com sucesso.
Urmet - 1096/212 CAM B AHD AF 2,8-12MM
Ref. fabricante 1096212
Ref. Sonepar 404586
EAN 8021156068999
Especificações essenciais
- Altura: 62
- Área de aplicação: Universal
- Com detector de movimento de vídeo: Não
- Com lente: Sim
- Consumo de energia: 6.6
- Cor: Branco
- Força de impacto: Nenhum
- Grau de proteção (IP): IP66
- Largura: 180
- Método de montagem: Parede/teto
- Modelo: Padrão (fixo)
- Número de pixels (Megapixel): 2
- Poder sobre Ethernet: Nenhum
- Propriedade do sistema de imagem: Infravemelho
- Proteção contra vandalismo: Não
- Sem fio: Não
- Sistema de imagem: PAL
- Tamanho focal: 2.8
- Tensão de alimentação: 12
- Tipo de interface: Nenhum
- Tipo de tensão: DC
- Transmissão: Análogo
Condicionantes
-
Min. 1 unidade