O produto foi adicionado com sucesso.
Iluminação
Acessórios
Ledvance - LED DRIVER 1-10 V DIM PERFORMANCE -40/220-240/24/P

Ledvance - LED DRIVER 1-10 V DIM PERFORMANCE -40/220-240/24/P

Ref. fabricante 4058075379176
Ref. Sonepar 310304
EAN 4058075379176

Especificações essenciais

  • Adequado para corrente constante: Não
  • Adequado para tensão constante: Sim
  • Adequado para tensão DC (lado primário): Não
  • Adequado para uso no exteior: Sim
  • Altura: 38.00
  • Classe de proteção: II
  • Comprimento: 179.00
  • Consumo de energia: -
  • Controlo de fluxo luminoso constante: -
  • Corrente de saída: -
  • Diâmetro: -
  • Grau de proteção (IP): IP66
  • Invólucro: Invólucro de metal
  • Largura: 63.00
  • Modelo: Dinâmico
  • Potência de saída: -
  • Regulação 0-10 V: Não
  • Regulação 1-10 V: Sim
  • Regulação com botão de pressão: Não
  • Regulação DALI: Não
  • Regulação DMX: Não
  • Regulação DSI: Não
  • Regulação GPRS: Não
  • Regulação LineSwitch: Não
  • Regulação por corte de fase ascendente: Não
  • Regulação por corte de fase descendente: Não
  • Regulação por modulação de tensão da rede: Sim
  • Regulação por potenciómetro (integrado): Não
  • Regulação por redução da onda sinusoidal: Não
  • Regulação por sistema de propriedade do fabricante: Não
  • Regulação programável: Não
  • Regulação RF: Não
  • Regulação Touch and Dim: Não
  • Regulação Zigbee: Não
  • Sem função de regulação: Não
  • Tensão de saída: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades