O produto foi adicionado com sucesso.
Ledvance - CV Power supplies 24 V 100/220…240/24 P
Ref. fabricante 4052899545984
Ref. Sonepar 306628
EAN 4052899545984
Especificações essenciais
- Adequado para corrente constante: Não
- Adequado para tensão constante: Sim
- Adequado para tensão DC (lado primário): Sim
- Adequado para uso no exteior: Sim
- Altura: 34.00
- Classe de proteção: I
- Comprimento: 240.00
- Consumo de energia: -
- Controlo de fluxo luminoso constante: Não
- Corrente de saída: -
- Diâmetro: -
- Grau de proteção (IP): IP66/IP67
- Invólucro: Invólucro de metal
- Largura: 50.00
- Modelo: Estático
- Potência de saída: -
- Regulação 0-10 V: Não
- Regulação 1-10 V: Não
- Regulação com botão de pressão: Não
- Regulação DALI: Não
- Regulação DMX: Não
- Regulação DSI: Não
- Regulação GPRS: Não
- Regulação LineSwitch: Não
- Regulação por corte de fase ascendente: Não
- Regulação por corte de fase descendente: Não
- Regulação por modulação de tensão da rede: Não
- Regulação por potenciómetro (integrado): Não
- Regulação por redução da onda sinusoidal: Não
- Regulação por sistema de propriedade do fabricante: Não
- Regulação programável: Não
- Regulação RF: Não
- Regulação Touch and Dim: Não
- Regulação Zigbee: Não
- Sem função de regulação: Sim
- Tensão de saída: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 4058075379190Ref. Sonepar 302053
-
Ref. fabricante 4052899488144Ref. Sonepar 303725
-
Ref. fabricante 4052899545885Ref. Sonepar 306620
-
Ref. fabricante 4052899545908Ref. Sonepar 306621
-
Ref. fabricante 4052899173804Ref. Sonepar 306653