O produto foi adicionado com sucesso.
Ledvance - CV Power supplies with DALI 160/220-240/24 2CHDT6/8
Ref. fabricante 4062172177948
Ref. Sonepar 310915
EAN 4062172177948
Especificações essenciais
- Adequado para corrente constante: Não
- Adequado para tensão constante: Sim
- Adequado para tensão DC (lado primário): Sim
- Adequado para uso no exteior: Não
- Altura: 35.00
- Classe de proteção: II
- Comprimento: 300.00
- Consumo de energia: -
- Controlo de fluxo luminoso constante: Não
- Corrente de saída: -
- Diâmetro: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Invólucro: Caixa de plástico
- Largura: 50.00
- Modelo: Dinâmico
- Potência de saída: -
- Regulação 0-10 V: Não
- Regulação 1-10 V: Não
- Regulação com botão de pressão: Sim
- Regulação DALI: Sim
- Regulação DMX: Não
- Regulação DSI: Não
- Regulação GPRS: Não
- Regulação LineSwitch: Não
- Regulação por corte de fase ascendente: Não
- Regulação por corte de fase descendente: Não
- Regulação por modulação de tensão da rede: Não
- Regulação por potenciómetro (integrado): Não
- Regulação por redução da onda sinusoidal: Não
- Regulação por sistema de propriedade do fabricante: Não
- Regulação programável: Sim
- Regulação RF: Não
- Regulação Touch and Dim: Sim
- Regulação Zigbee: Não
- Sem função de regulação: Não
- Tensão de saída: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 4058075379190Ref. Sonepar 302053
-
Ref. fabricante 4052899488144Ref. Sonepar 303725
-
Ref. fabricante 4052899545885Ref. Sonepar 306620
-
Ref. fabricante 4052899545908Ref. Sonepar 306621