O produto foi adicionado com sucesso.
Ledvance - SENSOR CEILING IP44 360DEG IP44 WT
Ref. fabricante 4058075244719
Ref. Sonepar 310017
EAN 4058075244719
Especificações essenciais
- Adequado para grau de proteção (IP): IP44
- Adequado para transmissão sem fio: Não
- Alcance máximo lateral: -
- Altura de montagem: -
- Ângulo de detecção horizontal: -
- Atraso de corte pela auto-aprendizagem: -
- Campo de detecção do diâmetro do solo: -
- Ciclo máximo de funcionamento: -
- Com iluminação de orientação: -
- Comprimento máximo de alcance: -
- Controlo AVAC: -
- Controlo de luz constante: Não
- Cor: Branco
- Duração mínima de funcionamento: 2
- Função de brilho de auto-aprendizagem: -
- Interconectáveis: Não
- Interruptor do modo de operação: -
- Livre de halogéneo: -
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Modelo: Detector de movimento
- Número RAL (semelhante): -
- Possibilidade de conectar uma unidade remota: Não
- Proteção contra deformação: -
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sensibilidade ajustável: -
- Valor da resposta luminosidade ajustável: Sim
- Vigilância de escadas: -
- Zona animal: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade