O produto foi adicionado com sucesso.
Ledvance - HALOTRONIC®-PROFESSIONAL HTL 225/230…240
Ref. fabricante 4008321927026
Ref. Sonepar 306836
EAN 4008321927026
Especificações essenciais
- Altura: 34.00
- Com disjuntor automático secundário: Sim
- Comprimento: 170.00
- Cor: -
- Diâmetro: -
- Encastrado: Sim
- Grau de proteção (IP): IP20
- Grau de proteção (NEMA): 1
- Largura: 44.00
- Material do corpo: Plástico
- Montagem em superfície: Sim
- Número de posições de saída (pares): 6
- Potência: 50
- Proteção contra sobreaquecimento: Sim
- Proteção contra sobrecarga: Sim
- Protegido contra curto-circuito: Sim
- Regulação 0-10 V: Não
- Regulação 1-10 V: Não
- Regulação com botão de pressão: Não
- Regulação DALI: Não
- Regulação DMX: Não
- Regulação DSI: Não
- Regulação GPRS: Não
- Regulação LineSwitch: Não
- Regulação por corte de fase ascendente: Sim
- Regulação por corte de fase descendente: Sim
- Regulação por modulação de tensão da rede: Não
- Regulação por potenciómetro (integrado): Não
- Regulação por redução da onda sinusoidal: Não
- Regulação por sistema de propriedade do fabricante: Não
- Regulação programável: Não
- Regulação RF: Não
- Regulação Touch and Dim: Não
- Regulação Zigbee: Não
- Regulável: Sim
- Sem função de regulação: Não
- Tensão de entrada: -
- Tensão de saída: -
- Tipo de conexão do lado do secundário: Terminal de parafuso
- Tipo de conexão no lado primário: -
- Tipo de transformador: Transformador eletrónico
- Transformador de segurança: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade