O produto foi adicionado com sucesso.
Iluminação
Acessórios
Ledvance - LEDVANCE CONNECTED SENSOR LOW BAY LB

Ledvance - LEDVANCE CONNECTED SENSOR LOW BAY LB

Ref. fabricante 4058075232969
Ref. Sonepar 307350
EAN 4058075232969

Especificações essenciais

  • Adequado para grau de proteção (IP): IP54
  • Adequado para transmissão sem fio: Sim
  • Alcance máximo lateral: -
  • Altura de montagem: 14
  • Ângulo de detecção horizontal: -
  • Atraso de corte pela auto-aprendizagem: Não
  • Campo de detecção do diâmetro do solo: -
  • Ciclo máximo de funcionamento: 10
  • Com iluminação de orientação: Não
  • Comprimento máximo de alcance: -
  • Controlo AVAC: Não
  • Controlo de luz constante: Não
  • Cor: Branco
  • Duração mínima de funcionamento: 15
  • Função de brilho de auto-aprendizagem: Sim
  • Interconectáveis: Sim
  • Interruptor do modo de operação: Não
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
  • Modelo: -
  • Número RAL (semelhante): 9003
  • Possibilidade de conectar uma unidade remota: -
  • Proteção contra deformação: Sim
  • Qualidade do material: Termofixo
  • Sensibilidade ajustável: Não
  • Valor da resposta luminosidade ajustável: Sim
  • Vigilância de escadas: -
  • Zona animal: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades