O produto foi adicionado com sucesso.
Ledvance - LEDVANCE CONNECTED SENSOR HIGH BAY HB
Ref. fabricante 4058075232983
Ref. Sonepar 307354
EAN 4058075232983
Especificações essenciais
- Adequado para grau de proteção (IP): IP54
- Adequado para transmissão sem fio: Sim
- Alcance máximo lateral: -
- Altura de montagem: 4
- Ângulo de detecção horizontal: -
- Atraso de corte pela auto-aprendizagem: Não
- Campo de detecção do diâmetro do solo: -
- Ciclo máximo de funcionamento: 10
- Com iluminação de orientação: Não
- Comprimento máximo de alcance: -
- Controlo AVAC: Não
- Controlo de luz constante: Não
- Cor: Branco
- Duração mínima de funcionamento: 15
- Função de brilho de auto-aprendizagem: Sim
- Interconectáveis: Sim
- Interruptor do modo de operação: Não
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Modelo: -
- Número RAL (semelhante): 9003
- Possibilidade de conectar uma unidade remota: -
- Proteção contra deformação: Sim
- Qualidade do material: Termofixo
- Sensibilidade ajustável: Não
- Valor da resposta luminosidade ajustável: Sim
- Vigilância de escadas: -
- Zona animal: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade