O produto foi adicionado com sucesso.
Ledvance - HIGH BAY SENSOR GEN 4 ACCESSOIRES 87 147 190W
Ref. fabricante 4058075611412
Ref. Sonepar 309490
EAN 4058075611412
Especificações essenciais
- Adequado para iluminação de emergência: -
- Adequado para lâmpada auxiliar: -
- Adequado para número de lâmpadas: -
- Altura/profundidade: -
- Altura/profundidade para embutir: -
- Ângulo de abertura: -
- Apropriado para a potência da lâmpada: -
- Classe de eficiência energética da lâmpada fornecida e substituível: -
- Classe de eficiência energética da lâmpada integrada: -
- Classe de eficiência energética mais elevada da lâmpada substituível: -
- Classe de eficiência energética menos elevada da lâmpada substituível: -
- Classe de proteção: -
- Com difusor de proteção: -
- Comprimento: 49
- Comprimento para embutir: -
- Consistência da cor (elipse McAdam): -
- Controlo de fluxo luminoso constante: -
- Cor: -
- Cor da luz: -
- Cor do corpo: -
- Corrente nominal: -
- Corrente nominal do LED à corrente constante: -
- Diâmetro externo: 56
- Diâmetro para embutir: -
- Distorção Harmônica Total: -
- Distribuição partilhada da luz: -
- Driver incluído: -
- Elemento de distribuição de luz: -
- Fator de potência: -
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: -
- Fonte de alimentação de emergência integrada: Não
- Força de impacto: -
- Grau de proteção (IP): -
- Grau de proteção (NEMA): -
- Índice de restituição de cor CRI: -
- Largura: 56
- Largura para embutir: -
- Luminária com temperatura superficial limitada, sinal "D": -
- Material de refletor: -
- Material do corpo: -
- Método de montagem: -
- Número de núcleos: -
- Número de pólos: -
- Potência máx. do sistema: -
- Refletor: -
- Regulação 0-10 V: Não
- Regulação 1-10 V: Não
- Regulação com botão de pressão: Não
- Regulação DALI: Não
- Regulação DMX: Não
- Regulação DSI: Não
- Regulação GPRS: Não
- Regulação LineSwitch: Não
- Regulação por corte de fase ascendente: Não
- Regulação por corte de fase descendente: Não
- Regulação por modulação de tensão da rede: Não
- Regulação por potenciómetro (integrado): Não
- Regulação por redução da onda sinusoidal: Não
- Regulação por sistema de propriedade do fabricante: Não
- Regulação programável: Não
- Regulação RF: Não
- Regulação Touch and Dim: Não
- Regulação Zigbee: Não
- Rendimento da luminária: -
- Resistente a impactos: Não
- Seção transversal nominal: -
- Secção transversal do condutor: -
- Sem função de regulação: Sim
- Suporte da lâmpada: -
- Temperatura ambiente nominal conforme IEC62722-2-1: -20
- Temperatura de cor: -
- Tensão nominal: -
- Teste ao fio incandescênte de acordo com IEC 60695-2-11: -
- Tipo de acessório/peça de reposição: -
- Tipo de conexão: -
- Tipo de driver: -
- Tipo de eletrificação: -
- Tipo de lâmpada: -
- Tipo de tensão: -
- Vida útil nominal L70/B50 a 25° C: -
- Vida útil nominal L90/B10 a 25° C: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade