O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Adequado para iluminação de emergência: Não
- Adequado para luminárias antideflagrantes: Sim
- Ângulo de abertura: -
- Aplicação: Ambiente antideflagrante
- Casquilho: FA6
- Classe de eficiência energética: G
- Comprimento: 1220.5
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 40
- Cor: Branco
- Cor da luz: 640
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco neutro 3300-5300 K
- Designação da lâmpada: T12
- Diâmetro do anel: -
- Diâmetro do tubo: 40.5
- Eficiência luminosa da lâmpada: 58
- Faixa de ignição: Não
- Fluxo luminoso: 2300
- Forma da lâmpada: Haste
- Funcionamento sem starter: Não
- Ignição rápida: Sim
- Índice de restituição de cor CRI: 60-69
- Lâmpada de espectro total: Não
- Para aplicação a baixas temperaturas: Não
- Parede dupla: Não
- Potência da lâmpada: 40
- Proteção contra estilhaços: Não
- Refletor interno: Não
- Temperatura de cor: 4000
- Vida útil média: 26000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade