O produto foi adicionado com sucesso.
Philips - LAMP TL-D 18W/16 G13 AMARELO
Ref. fabricante 72687240
Ref. Sonepar 311040
EAN 8711500726872
Especificações essenciais
- Adequado para iluminação de emergência: Não
- Adequado para luminárias antideflagrantes: Não
- Ângulo de abertura: -
- Aplicação: Geral
- Casquilho: G13
- Classe de eficiência energética: B
- Comprimento: 604
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 23
- Cor: Amarelo
- Cor da luz: 160
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: -
- Designação da lâmpada: T8
- Diâmetro do anel: -
- Diâmetro do tubo: 28
- Eficiência luminosa da lâmpada: -
- Faixa de ignição: Não
- Fluxo luminoso: 700
- Forma da lâmpada: Haste
- Funcionamento sem starter: Não
- Ignição rápida: Sim
- Índice de restituição de cor CRI: -
- Lâmpada de espectro total: Não
- Para aplicação a baixas temperaturas: Não
- Parede dupla: Não
- Potência da lâmpada: 18
- Proteção contra estilhaços: Não
- Refletor interno: Não
- Temperatura de cor: -
- Vida útil média: 15000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade