O produto foi adicionado com sucesso.
Philips - TL-E CIRC T9 32W/865 G10Q HF
Ref. fabricante 84055100
Ref. Sonepar 301368
EAN 8727900840551
Especificações essenciais
- Adequado para iluminação de emergência: Não
- Adequado para luminárias antideflagrantes: Não
- Ângulo de abertura: -
- Aplicação: Geral
- Casquilho: G10q
- Classe de eficiência energética: G
- Comprimento: -
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 33
- Cor: Branco
- Cor da luz: 865
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco luz do dia> 5300 K
- Designação da lâmpada: Outro
- Diâmetro do anel: 303.5
- Diâmetro do tubo: 30.9
- Eficiência luminosa da lâmpada: 70
- Faixa de ignição: Não
- Fluxo luminoso: 2310
- Forma da lâmpada: Anel
- Funcionamento sem starter: Não
- Ignição rápida: Sim
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Lâmpada de espectro total: Não
- Para aplicação a baixas temperaturas: Não
- Parede dupla: Não
- Potência da lâmpada: 32.8
- Proteção contra estilhaços: Não
- Refletor interno: Não
- Temperatura de cor: 6500
- Vida útil média: 13000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade