O produto foi adicionado com sucesso.
Iluminação
Lâmpadas
Philips - TL-E CIRC T9 22W/865 G10Q HF

Philips - TL-E CIRC T9 22W/865 G10Q HF

Ref. fabricante 84053700
Ref. Sonepar 301366
EAN 8727900840537
  • classe G

Especificações essenciais

  • Adequado para iluminação de emergência: Não
  • Adequado para luminárias antideflagrantes: Não
  • Ângulo de abertura: -
  • Aplicação: Geral
  • Casquilho: G10q
  • Classe de eficiência energética: G
  • Comprimento: -
  • Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 23
  • Cor: Branco
  • Cor da luz: 865
  • Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco luz do dia> 5300 K
  • Designação da lâmpada: Outro
  • Diâmetro do anel: 215.9
  • Diâmetro do tubo: 30.9
  • Eficiência luminosa da lâmpada: 56
  • Faixa de ignição: Não
  • Fluxo luminoso: 1250
  • Forma da lâmpada: Anel
  • Funcionamento sem starter: Não
  • Ignição rápida: Sim
  • Índice de restituição de cor CRI: 80-89
  • Lâmpada de espectro total: Não
  • Para aplicação a baixas temperaturas: Não
  • Parede dupla: Não
  • Potência da lâmpada: 22.2
  • Proteção contra estilhaços: Não
  • Refletor interno: Não
  • Temperatura de cor: 6500
  • Vida útil média: 13000

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Keywords

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades