O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Adequado para iluminação de emergência: Não
- Adequado para luminárias antideflagrantes: Não
- Ângulo de abertura: -
- Aplicação: Alimentos
- Casquilho: G13
- Classe de eficiência energética: -
- Comprimento: 908.8
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: -
- Cor: Branco
- Cor da luz: -
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco neutro 3300-5300 K
- Designação da lâmpada: T8
- Diâmetro do anel: -
- Diâmetro do tubo: 28
- Eficiência luminosa da lâmpada: 43
- Faixa de ignição: Não
- Fluxo luminoso: 1300
- Forma da lâmpada: Haste
- Funcionamento sem starter: Não
- Ignição rápida: Sim
- Índice de restituição de cor CRI: 70-79
- Lâmpada de espectro total: Não
- Para aplicação a baixas temperaturas: Não
- Parede dupla: Não
- Potência da lâmpada: 30
- Proteção contra estilhaços: Não
- Refletor interno: Não
- Temperatura de cor: 3800
- Vida útil média: 15000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade