O produto foi adicionado com sucesso.
Philips - MAST TL5 HE 49W/840 G5 SECURA
Ref. fabricante 95227155
Ref. Sonepar 312661
EAN 8711500952271
Especificações essenciais
- Adequado para iluminação de emergência: Não
- Adequado para luminárias antideflagrantes: Não
- Ângulo de abertura: -
- Aplicação: Geral
- Casquilho: G5
- Classe de eficiência energética: G
- Comprimento: 1463.2
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 50
- Cor: Branco
- Cor da luz: 840
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco neutro 3300-5300 K
- Designação da lâmpada: T5
- Diâmetro do anel: -
- Diâmetro do tubo: 17
- Eficiência luminosa da lâmpada: 95
- Faixa de ignição: Não
- Fluxo luminoso: 4250
- Forma da lâmpada: Haste
- Funcionamento sem starter: Sim
- Ignição rápida: Sim
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Lâmpada de espectro total: Não
- Para aplicação a baixas temperaturas: Não
- Parede dupla: Não
- Potência da lâmpada: 49.4
- Proteção contra estilhaços: Sim
- Refletor interno: Não
- Temperatura de cor: 4000
- Vida útil média: 30000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade