O produto foi adicionado com sucesso.
Ledvance - SubstiTUBE® Advanced UN 7.5 W/4000K 600 mm
Ref. fabricante 4058075137608
Ref. Sonepar 307496
EAN 4058075137608
Especificações essenciais
- Ângulo de abertura: 160.00
- Casquilho: G13
- Classe de eficiência energética: A ++
- Com controlo remoto: Não
- Comprimento: 600.0
- Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM5
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 8
- Cor: Branco
- Cor da luz: -
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco neutro 3300-5300 K
- Cor do corpo: -
- Corrente nominal: 45
- Designação da lâmpada: T8
- Diâmetro: 26.7
- Distorção Harmônica Total: -
- Eficiência luminosa da lâmpada: 146
- Fator de potência: 0.80
- Fluxo luminoso: 1100
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 1100
- Forma da lâmpada: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Índice de Eficiência Energética (IEE): 0.09
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Intensidade luminosa: -
- Lâmpada de filamento: Sim
- Min. número de ciclos de comutação: 200000
- Possibilidade de operação remota: -
- Potência da lâmpada: 7.5
- Regulável: Não
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: -
- Temperatura de cor: 4000
- Tensão nominal: -
- Tipo de tensão: AC
- Tipo de vidro/difusor: Fosco
- Vida útil média: 50000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 4052899973367Ref. Sonepar 302225