O produto foi adicionado com sucesso.
Ledvance - PARPIN CL 0.9-10W/827 G4
Ref. fabricante 4058075811959
Ref. Sonepar 307146
EAN 4058075811959
Especificações essenciais
- Ângulo de abertura: 300.00
- Casquilho: G4
- Classe de eficiência energética: A ++
- Com controlo remoto: Não
- Comprimento: 33.0
- Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM6
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 1
- Cor: Branco
- Cor da luz: -
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco quente <3300 K
- Cor do corpo: -
- Corrente nominal: 130
- Designação da lâmpada: -
- Diâmetro: 12.0
- Distorção Harmônica Total: 119
- Eficiência luminosa da lâmpada: 111
- Fator de potência: 0.50
- Fluxo luminoso: 100
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 100
- Forma da lâmpada: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Índice de Eficiência Energética (IEE): 0.07
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Intensidade luminosa: -
- Lâmpada de filamento: -
- Min. número de ciclos de comutação: 100000
- Possibilidade de operação remota: Não
- Potência da lâmpada: 0.9
- Regulável: Não
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: RG1
- Temperatura de cor: -
- Tensão nominal: 12
- Tipo de tensão: AC/DC
- Tipo de vidro/difusor: Claro
- Vida útil média: 15000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 4052899973367Ref. Sonepar 302225