O produto foi adicionado com sucesso.
Ledvance - PARPAR16 D4,5-50W/940 GU10
Ref. fabricante 4058075608252
Ref. Sonepar 308835
EAN 4058075608252
Especificações essenciais
- Casquilho: GU10
- Classe de eficiência energética: G
- Com controlo remoto: Não
- Comprimento: 54.00
- Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM5
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 5.00
- Cor: Outro
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco neutro 3300-5300 K
- Cor do corpo: -
- Corrente nominal: 27
- Designação da lâmpada: PAR16
- Diâmetro: 51.00
- Distorção Harmônica Total: -
- Eficiência luminosa da lâmpada: 77
- Fator de potência: 0.70
- Fluxo luminoso: 350
- Forma da lâmpada: Refletor
- Grau de proteção (IP): IP20
- Índice de Eficiência Energética (IEE): 0.16
- Índice de restituição de cor CRI: 90-100
- Intensidade luminosa: 690
- Lâmpada de filamento: Não
- Min. número de ciclos de comutação: 100000
- Possibilidade de operação remota: Não
- Potência da lâmpada: 4.50
- Regulável: Sim
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: RG1
- Temperatura de cor: 4000
- Tensão nominal: 220
- Tipo de tensão: AC
- Tipo de vidro/difusor: -
- Vida útil média: 25000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 4052899973367Ref. Sonepar 302225