O produto foi adicionado com sucesso.
Ledvance - PARPAR16 6.9-80W/827 GU10 60D
Ref. fabricante 4058075096486
Ref. Sonepar 306467
EAN 4058075096486
Especificações essenciais
- Ângulo de abertura: 60
- Casquilho: GU10
- Classe de eficiência energética: A +
- Com controlo remoto: Não
- Comprimento: 55.0
- Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM5
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 7
- Cor: Branco
- Cor da luz: -
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco quente <3300 K
- Cor do corpo: -
- Corrente nominal: 51
- Designação da lâmpada: Outro
- Diâmetro: 51.0
- Distorção Harmônica Total: -
- Eficiência luminosa da lâmpada: 83
- Fator de potência: 0.50
- Fluxo luminoso: 575
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 575
- Forma da lâmpada: Outro
- Grau de proteção (IP): IP20
- Índice de Eficiência Energética (IEE): 0.14
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Intensidade luminosa: 680
- Lâmpada de filamento: -
- Min. número de ciclos de comutação: 100000
- Possibilidade de operação remota: Não
- Potência da lâmpada: 6.5
- Regulável: Não
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: -
- Temperatura de cor: -
- Tensão nominal: -
- Tipo de tensão: AC
- Tipo de vidro/difusor: Claro
- Vida útil média: 15000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 4052899973367Ref. Sonepar 302225