O produto foi adicionado com sucesso.
Iluminação
Lâmpadas
Ledvance - PARATHOM® LED PIN 12V 30 320° 2.6 W/2700K GY6.35

Ledvance - PARATHOM® LED PIN 12V 30 320° 2.6 W/2700K GY6.35

Ref. fabricante 4058075432093
Ref. Sonepar 308688
EAN 4058075432093
  • classe A ++

Especificações essenciais

  • Ângulo de abertura: 320.00
  • Casquilho: -
  • Classe de eficiência energética: A ++
  • Com controlo remoto: Não
  • Comprimento: 40.0
  • Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM6
  • Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 3
  • Cor: Branco
  • Cor da luz: -
  • Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco quente <3300 K
  • Cor do corpo: -
  • Corrente nominal: 300
  • Designação da lâmpada: -
  • Diâmetro: 14.0
  • Distorção Harmônica Total: 119
  • Eficiência luminosa da lâmpada: 115
  • Fator de potência: 0.50
  • Fluxo luminoso: 300
  • Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 300
  • Forma da lâmpada: -
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Índice de Eficiência Energética (IEE): 0.11
  • Índice de restituição de cor CRI: 80-89
  • Intensidade luminosa: -
  • Lâmpada de filamento: -
  • Min. número de ciclos de comutação: 100000
  • Possibilidade de operação remota: Não
  • Potência da lâmpada: 2.6
  • Regulável: Não
  • Segurança fotobiológica conforme EN 62471: RG1
  • Temperatura de cor: -
  • Tensão nominal: 12
  • Tipo de tensão: AC/DC
  • Tipo de vidro/difusor: Claro
  • Vida útil média: 15000

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades