O produto foi adicionado com sucesso.
Ledvance - PARATHOM® DIM PAR20 50 36° 5 W/2700K E27
Ref. fabricante 4058075264267
Ref. Sonepar 307451
EAN 4058075264267
Especificações essenciais
- Ângulo de abertura: 36.00
- Casquilho: E27
- Classe de eficiência energética: A +
- Com controlo remoto: Não
- Comprimento: 78.0
- Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM6
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 5
- Cor: Branco
- Cor da luz: -
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco quente <3300 K
- Cor do corpo: -
- Corrente nominal: 33
- Designação da lâmpada: -
- Diâmetro: 63.0
- Distorção Harmônica Total: -
- Eficiência luminosa da lâmpada: 69
- Fator de potência: 0.70
- Fluxo luminoso: 345
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 345
- Forma da lâmpada: Outro
- Grau de proteção (IP): IP20
- Índice de Eficiência Energética (IEE): 0.16
- Índice de restituição de cor CRI: 90-100
- Intensidade luminosa: 800
- Lâmpada de filamento: -
- Min. número de ciclos de comutação: 100000
- Possibilidade de operação remota: Não
- Potência da lâmpada: 5
- Regulável: Sim
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: RG1
- Temperatura de cor: -
- Tensão nominal: -
- Tipo de tensão: AC
- Tipo de vidro/difusor: Fosco
- Vida útil média: 25000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 4052899973367Ref. Sonepar 302225